Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 160 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 160 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 160 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 160 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222356183
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 8X160
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
160
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4 m8, din 976, din 976 m8, 976-8-160 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8077*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1858*
€ 8,5511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5958*
€ 7,849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2421*
€ 1,4781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0477*
€ 1,24676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0177*
€ 1,21106
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8077*
€ 0,96116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.