Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 20 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 20 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 20 A4 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222356206
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A4 BM 8X20
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4 m8, din 976, din 976 m8, 976-8-20 A4 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2637*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8095*
€ 4,53331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.