Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79854T8 45
EAN/GTIN:
     4057222452014
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschrauben m8
Linsenschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
d:
8
l:
45
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
45
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7985-8-45-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2421*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6372*
€ 4,32827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.