Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383014
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10159420
EAN/GTIN:
     4028203885053
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Vollgewinde und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
speziell
a:
2,1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
20 mm
k:
2,8
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,80*
€ 49,742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.