Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 35 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 35 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 35 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383018
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377087898
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Vollgewinde und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
speziell
a:
2,1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
35 mm
k:
2,8
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1005*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6661*
€ 3,17266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.