Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 3 x 5 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 3 x 5 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 3 x 5 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 3 x 5 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383085
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377092304
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Vollgewinde und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
5,5
d:
3
l:
5
k:
2
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5,5
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0964*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.