Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 10 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383175
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10152510
EAN/GTIN:
     4028203366620
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
s:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
2,5
l:
10
k:
1,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
1,35
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5825*
€ 3,07318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,157*
€ 2,56683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.