Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 2,5 x 6 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383182
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1015256
EAN/GTIN:
     4028203366606
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
s:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
2,5
l:
6
k:
1,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
1,35
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4169*
€ 2,87611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0255*
€ 2,41035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.