Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 100 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383322
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1016806100
EAN/GTIN:
     4028203887378
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
l:
100 mm
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3008*
€ 3,92795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.