Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 16 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 16 E
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 16 E
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p388190
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518826
EAN/GTIN:
     4048962153859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des Fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem Fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem Fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die Fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der Fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
GTIN (EAN-Code):
4048962153859
Verankerungstiefe:
160 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Ausführung:
Patronen
passend zu:
RG M 16 I
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Superbond, Reaktionspatrone, RSB, 16, E
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,91*
€ 2,75*
2 Tage
19
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,1478*
€ 2,8678*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9813*
€ 2,9113*
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3726*
€ 3,0934*
6 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,4187*
€ 3,1887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9113*
€ 3,46445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6813*
€ 3,19075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6013*
€ 3,09555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4913*
€ 2,96465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3813*
€ 2,83375
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9813*
€ 2,35775
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.