Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395471
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070140180
EAN/GTIN:
     4049337084891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x18
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
14,5
Min. Klemmbereich:
12,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
12,5-14,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.