Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 23 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 23 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 23 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395474
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070140230
EAN/GTIN:
     4049337084921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0x23 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
19
Min. Klemmbereich:
16,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
16,5-19,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
23 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.