Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 30 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 30 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395476
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070140300
EAN/GTIN:
     4049337084945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0x30 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
26
Min. Klemmbereich:
21,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
21,5-26,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.