Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395485
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070148180
EAN/GTIN:
     4049337086536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x18
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
14
Min. Klemmbereich:
12
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
12,0-14,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Bohrungsdurchmesser:
4,9 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.