Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 28 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 28 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 28 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395489
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070148280
EAN/GTIN:
     4049337086574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 28
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8x28 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
23,5
Min. Klemmbereich:
21
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
21,0-23,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Bohrungsdurchmesser:
4,9 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,015*
€ 19,05785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.