Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindniete ohne Norm
>
Artikel
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4 x 18 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p395558
Hersteller:
Goebel
Herst.-Nr.:
7070164180
EAN/GTIN:
4049337088929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4x18 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
9
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
9,0-13,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6,4 mm
... >
Standardblindnieten
>
Flachrundkopf-Blindnieten / Standard
>
Standardblindnieten Flachrundkopf-Blindnieten Alu / Stahl
Weitere Suchbegriffe:
blindniete ohne norm
,
standard-blindniete al/a2
,
Goebel
,
Blindniete
,
STANDARD
,
AL/ST
,
-
,
Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,565*
€ 26,85235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,955*
€ 24,93645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen