Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395560
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070164220
EAN/GTIN:
     4049337088943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,4x22 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
16
Min. Klemmbereich:
13
Bohrungsdurchmesser:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
13,0-16,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.