Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Großkopf - 5 x 12 Standard-Blindnieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Großkopf - 5 x 12 Standard-Blindnieten
Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Großkopf - 5 x 12 Standard-Blindnieten
Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Großkopf - 5 x 12 Standard-Blindnieten
Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Großkopf - 5 x 12 Standard-Blindnieten
Artikel-Nr.:
     5417F-p395610
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7371150120
EAN/GTIN:
     4049337131045
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
blindniete ohne norm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K11 - 5,0x12 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Großkopf
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
5,0-8,5
Kopfgröße:
K11
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blind-5-12-K11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,3078*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3078*
€ 2,74628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.