Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8 x 40 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8 x 40 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8 x 40 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395657
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7071148400
EAN/GTIN:
     4049337095811
Suchbegriffe:
Blind-4,8-40-K16
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K16 - 4,8x40 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
35
Min. Klemmbereich:
30
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
30,0-35,0
Kopfgröße:
K16
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1166*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.