Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395686
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020130120
EAN/GTIN:
     4049337131649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.