Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395688
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020130400
EAN/GTIN:
     4049337131670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3 x 4
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0x4 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
1,5
Min. Klemmbereich:
0,5
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
0,5-1,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.