Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395689
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020130600
EAN/GTIN:
     4049337131687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 3x6
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,0x6 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3,5
Min. Klemmbereich:
1,5
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
1,5-3,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 42,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,05*
€ 47,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.