Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395690
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020132100
EAN/GTIN:
     4049337131700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 3,2x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
5,0-7,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.