Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395698
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020140100
EAN/GTIN:
     4049337131786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
5,0-7,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.