Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395702
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020140200
EAN/GTIN:
     4049337131830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x20
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,0x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
17
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
15,0-17,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,23*
€ 53,8237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.