Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395706
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020148120
EAN/GTIN:
     4049337131892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
6,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
6,5-8,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,82*
€ 109,2658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,80*
€ 108,052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,65*
€ 101,9235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,60*
€ 89,964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.