Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395707
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020148140
EAN/GTIN:
     4049337131908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
10
Min. Klemmbereich:
8
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
8,0-10,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,76*
€ 69,9244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,05*
€ 60,7495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.