Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395711
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020148250
EAN/GTIN:
     4049337133070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
16,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
16,5-20,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,825*
€ 47,39175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,765*
€ 41,37035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.