Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395717
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020150180
EAN/GTIN:
     4049337133155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x18
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
14
Min. Klemmbereich:
12
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
12,0-14,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,17*
€ 69,2223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,31*
€ 65,8189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.