Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395720
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020150600
EAN/GTIN:
     4049337133209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0x6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
1,0-3,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.