Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395721
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020150800
EAN/GTIN:
     4049337133216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 5,0x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4,5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
3,0-4,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.