Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395722
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020160100
EAN/GTIN:
     4049337133223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6 x 10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
4,5
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
4,5-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,865*
€ 49,81935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,165*
€ 43,03635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.