Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395723
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020160120
EAN/GTIN:
     4049337133230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6 x 12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.