Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395724
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020160140
EAN/GTIN:
     4049337133247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6x14
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1528*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.