Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395727
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7020160800
EAN/GTIN:
     4049337133278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Flachrundkopf - 6,0x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4,5
Min. Klemmbereich:
2,5
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
2,5-4,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,865*
€ 45,05935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,465*
€ 41,01335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,235*
€ 31,21965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,185*
€ 26,40015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.