Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395730
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025132120
EAN/GTIN:
     4049337340355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete senkkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.