Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395731
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025132140
EAN/GTIN:
     4049337340409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete senkkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 3,2x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
10,5
Min. Klemmbereich:
9
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
9,0-10,5
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.