Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395737
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025140160
EAN/GTIN:
     4049337340706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x16
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0x16 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
10,5
Min. Klemmbereich:
8,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
8,5-10,5
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.