Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395738
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025140600
EAN/GTIN:
     4049337340751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4 x 6
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0x6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
1,5-3,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.