Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395739
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025140800
EAN/GTIN:
     4049337340805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x8
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,0x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
3,0-5,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0481*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.