Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395747
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025148250
EAN/GTIN:
     4049337341154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete senkkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
21
Min. Klemmbereich:
16
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
16,0-21,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,695*
€ 36,52705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,975*
€ 30,91025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.