Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395748
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025148800
EAN/GTIN:
     4049337075912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4,5
Min. Klemmbereich:
2
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
2,0-4,5
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.