Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395752
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150180
EAN/GTIN:
     4049337133773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x18
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x18 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13,5
Min. Klemmbereich:
11,5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
11,5-13,5
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.