Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395754
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150250
EAN/GTIN:
     4049337133797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x25
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20,5
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
15,0-20,5
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,735*
€ 61,56465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,495*
€ 57,70905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.