Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 30 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 30 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 30 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395755
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150300
EAN/GTIN:
     4049337133803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x30
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
25
Min. Klemmbereich:
20
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
20,0-25,0
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,905*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,395*
€ 67,11005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,755*
€ 58,01845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,435*
€ 44,54765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,905*
€ 37,96695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.