Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindniete ohne Norm
>
Artikel
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 8 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p395756
Hersteller:
Goebel
Herst.-Nr.:
7021150800
EAN/GTIN:
4049337133810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x8 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Großkopf
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
2
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
2,0-5,0
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
... >
Standardblindnieten
>
Großkopf-Blindnieten / Standardnieten
>
Standard Großkopf-Blindnieten Alu / Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
blindniete ohne norm
,
standard-blindniete großer kopf
,
Goebel
,
Blindniete
,
STANDARD
,
AL/A2
,
-
,
Großkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,37*
€ 64,7003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen