Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395777
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034148140
EAN/GTIN:
     4049337144045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8x14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9,5
Min. Klemmbereich:
8
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
8,0-9,5
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,255*
€ 63,37345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,445*
€ 55,26955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,975*
€ 54,71025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.