Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395778
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034148160
EAN/GTIN:
     4049337144052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 16
standard blindniete
standard-blindniete großer kopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8x16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11
Min. Klemmbereich:
9,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
9,5-11,0
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1872*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.