Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395779
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034148200
EAN/GTIN:
     4049337144069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x20
standard blindniete
standard-blindniete großer kopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8x20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
15
Min. Klemmbereich:
11
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
11,0-15,0
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,125*
€ 75,11875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,455*
€ 65,99145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,74*
€ 61,5706
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.