Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395780
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034148250
EAN/GTIN:
     4049337144076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
15,0-20,0
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,77*
€ 93,7363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,295*
€ 88,41105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,275*
€ 78,86725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,905*
€ 76,04695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,795*
€ 62,82605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,995*
€ 54,73405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.